密閉型圧力計(150Φ)立形B枠 BG10-241シリーズ
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番65-4305-87
内容量1個
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64238599 | BG10-241 | 75070258 | BG10-241 2MPa |
![]() |
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 | 長野計器 | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | 注文コードが変更になりました |