ゼットソー ゼットソーの 作業工具 ゼットソーの のこぎり ゼットソーの のこぎり本体 ミニパネルソー 樹脂柄 ミニパネルソー 樹脂柄 注文コード 繊細な操作性を重視したハンドル 対象替刃:きつつき150・導突硬木150・導突目150・ハンディ精密目150 仕様●材質/仕上:柄/エラストマー樹脂 背金/SUS●原産国:日本●コード番号:441-2554 アズワン品番67-2316-19 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 07982 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64238854 07982 ¥1,150 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ エアワイド 空調用モンキレンチ トップ工業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 両口ハンマーⅡ4ポンド ヘッド外れ止めラバー付 FSC藤原産業 税込¥8,778 ¥7,980 バスケットへ 両刃鋸 現場屋 税込¥2,528~ ¥2,298~ ラジオペンチ皮剥穴付 TASCO(タスコ) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ドライバー ペン型電動 サンワダイレクト 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ ライフソー生木175本体 ゼットソー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 両刃鋸替刃 現場屋 税込¥1,538~ ¥1,398~ KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店 税込¥1,078 ¥980 バスケットへ ホルンジャー 丸三産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ケブラーカッター サンワサプライ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 9.5sq.コードレスラチェットレンチセット KTC 税込¥21,318 ¥19,380 バスケットへ ビスブレーカードライバー ワニドラ電工 ANEX 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 精密細工のこ EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥2,068~ ¥1,880~ カッター EXL オルファ 税込¥394 ¥358 バスケットへ Wモンキレンチライト250mm TAKAGI 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ TB550TA用クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 一体型ランプハンマー FSC藤原産業 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 仮枠剪定折込鋸 初代竜徹 剣匠 税込¥3,168 ¥2,880 バスケットへ 引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり本体ハンドソー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります 片刃鋸 両刃鋸 引き回し鋸 押し切り鋸 糸鋸 ハンドソー その他鋸 シェアする マイページ 最近見た商品