Optibelt
タイミングベルトプーリー 22歯 8mmピッチ ボア30mm
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5510
アズワン品番
65-7858-77
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64243508
228M20
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください