228M20 タイミングベルトプーリー 22歯 8mmピッチ ボア30mm Optibelt 64243508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 22歯 8mmピッチ ボア30mm228M20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64243508
品番
228M20
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,279円となります。
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5510
アズワン品番
65-7858-77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする