エスコ
防塵マスク[RL3] EA800MPシリーズ
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様
●捕集効率:99.9%以上(平均99.99%)●吸気抵抗:120Pa以下(平均95Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:45Pa以下(平均28Pa)●重量:412g以下(平均394g)●しめひも:ゴムハーネスH-VⅠ型使用●国家検定合格品[区分RL3]●国家検定合格品(第TM647号)●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番
65-9283-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64243526
EA800MP-4
オープン
¥
24,300
¥26,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください