ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 黒 60mm TeSys GVAP

ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 黒 60mm TeSys GVAP - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドル(黒)は、TeSys GV2-GV3-U のトリップ表示付きですGreen Premium 製品 直接実装型 IP 保護等級: IP54

仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GVAP●IP保護等級:IP54●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2539アズワン品番65-7799-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64246579GVAPB54
9,550
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする