840 8M 30 タイミングベルト 幅 30mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴム Optibelt 64248259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 30mm 長さ 840mm 歯数 105 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64248259
品番
840 8M 30
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,349円となります。
参考基準価格(税別)¥8,210販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 840 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 840 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合

仕様
●長さ:840mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2975
アズワン品番
65-8001-18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする