Thermo Fisher Scientific
PES フィルターユニット(ボトルトップフィルターのみ) FBシリーズ
ローバインディング
液体培地のろ過や粒子除去などに最適
Non-pyrogenic/Non-cytotoxic
ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単
ディスポーサブル
仕様
●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み
アズワン品番
65-4343-37
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64250115
FB12566509
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください