基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 1列
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:19●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1956
アズワン品番65-7772-86
内容量1個
商品豆知識