曜日別特売

グラスフィルター(ガラス濾過器)フィルター細孔(ポアサイズ)

グラスフィルター(ガラス濾過器)フィルター細孔(ポアサイズ) - 日本理化学器械(NRK)
仕様●TS摺部:TS 29●フィルター径:90 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.1 160 ~ 100 μ m●コード番号:200-29251アズワン品番65-8681-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6425541725G-1
38,000
37,980
41,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする