基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 2 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-102-L-DV-K-TR●コード番号:227-1785
アズワン品番65-7492-26
内容量1袋(5個)
商品豆知識