空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:40mm
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダ、32 mm 径、40 mm ストローク。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 32 mm
仕様●ストローク:40mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4088
アズワン品番65-7951-91
内容量1個
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダ、32 mm 径、40 mm ストローク。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 32 mm