AMPHENOL
Hood for 2 locking-lever 24 pole M25x1.
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:24P●コード番号:221-8730
アズワン品番
65-7541-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64260658
C146 21R024 550 1
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください