フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ

フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコ フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコ フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコ フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコ

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):32●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-22 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64261778 EA469EM-116
オープン
6,600
7,260 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする