エスコ
角フランジ形ユニット EA966MKシリーズ
仕様
●呼び番号MUCF形:212●軸径(mm):60●サイズ(mm):L/175、A/48、J/143、N/19、A1/16.5、A2/29、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64262828
EA966MK-212
オープン
¥
102,700
¥
112,970
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方