微差圧トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KL14201シリーズ

微差圧トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KL14201シリーズ 長野計器 微差圧トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KL14201シリーズ 長野計器

本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。本製品はコンジットキットが付属しています。

仕様●形状(取付):壁取付コンジットキット付●接続:Φ5 タケノコ●材質・シール方式:ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅●圧力レンジ:Pa_0~50●精度:±0.8%F.S.●電源:12V DC(0Ω)~36V DC(1091Ω)※カタログ●出力:4~20mA DC●処理:ナシ アズワン品番65-4329-75 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64265725 KL14201M691XLXXXXX0
30,800
29,980
32,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする