T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.0L11WH01シリーズ
内径ねじ切り加工用。
ウィットワース55°ねじ用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:11●T-Max Uロック、ねじ切り加工用チップ●仕上げ刃付き●コーティング超硬チップ●クイックチェンジ式●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:155-6703
アズワン品番65-8220-49
内容量1セット(10個)
内径ねじ切り加工用。
ウィットワース55°ねじ用。