空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:160mm
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 63 mm、ストローク 160 mm です。ポートサイズは isRc1/4 です シリンダ径: 63 mm
仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4095
アズワン品番65-7963-33
内容量1個
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 63 mm、ストローク 160 mm です。ポートサイズは isRc1/4 です シリンダ径: 63 mm