FACOM FACOMの 作業工具 FACOMの スパナ/レンチ FACOMの モンキーレンチ 絶縁アジャスタブルレンチ 113シリーズ 絶縁アジャスタブルレンチ 113シリーズ 注文コード 64267256 フィンガーストップ付きモデルです。 絶縁材でカラーコーティングしています。 仕様●最大口開き(mm):30●全長(mm):260●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●ワーム:左回転●原産国:フランス●コード番号:350-4119 アズワン品番67-2279-16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 113.10TAVSE 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64267256 113.10TAVSE ¥18,230 ¥17,980 ¥17,980 ¥19,778 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スパナ/レンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モンキーレンチ SATA 税込¥1,758~ ¥1,598~ モンキーレンチ SATA 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 広口モンキーレンチ 黒染 SATA 税込¥2,198~ ¥1,998~ モンキーレンチ KTC 税込¥3,188~ ¥2,898~ コンビネーションスパナ SATA 税込¥384~ ¥349~ コンビネーションスパナ SATA 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ コンビネーションスパナ SATA 税込¥758~ ¥689~ コンビネーションラチェットクイックレンチ SATA 税込¥978~ ¥889~ コンビネーションラチェットレンチ SATA 税込¥923~ ¥839~ ロング首振りロッキングコンビネーションラチェットレンチ SATA 税込¥3,078~ ¥2,798~ 両口スパナ SATA 税込¥384~ ¥349~ 両口メガネレンチ SATA 税込¥604~ ¥549~ 両口メガネレンチ SATA 税込¥703~ ¥639~ 両口メガネレンチ SATA 税込¥1,428~ ¥1,298~ 両口ラチェットレンチ SATA 税込¥1,318~ ¥1,198~ 切替式コンビネーションラチェットレンチ SATA 税込¥1,011~ ¥919~ 首振りコンビネーションラチェットレンチ SATA 税込¥1,208~ ¥1,098~ ”X-Beam”コンビネーションレンチセット SATA 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ コンビネーションレンチセット SATA 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ コンビネーションレンチセット SATA 税込¥10,118~ ¥9,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具スパナ/レンチモンキーレンチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります スパナ ラチェットレンチ メガネレンチ コンビネーションスパナ モンキーレンチ クロウフットレンチ 六角棒レンチ トルクスレンチ ハンドルレンチ 配管用レンチ 防爆スパナ/レンチ 絶縁スパナ/レンチ スパナ/レンチその他 スパナ/レンチ関連品 シェアする マイページ 最近見た商品