コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001032MPHシリーズ

コロミル300 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R3001032MPHシリーズ サンドビック

正面フライス及び倣い加工用のチップです。
頑丈な丸コマチップのため、欠けにくいです。
切削抵抗が低いため、不安定下や機械動力が低い場合も使用可能です。
高硬度材の正面フライス、倣い加工用。

仕様●チップサイズ:10●iC:10●s:3.175●最大切り込み:5●径方向の最大取りしろ:9●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:575-0865 アズワン品番65-8223-44 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64267694 R3001032MPH
12,600
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする