コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm

コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm Festo

ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山で、エンドポジションでの衝撃エネルギーは 2.5 J です周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力

仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8917 アズワン品番65-7991-09 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64268525 ADN-100-30-A-PPS-A
71,600
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする