T-Max 旋削用ポジチップ(130)1セット(10個入) TPUN160312シリーズ
優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。
仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.2978●厚さ(mm):3.175●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):11●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:PUN●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8825
アズワン品番65-8262-50
内容量1セット(10個)