アズワン アズワンの オフィス家具 アズワンの 収納家具 アズワンの 本棚・ラック ディスプレイボックスW30×D20×H10cm ディスプレイボックスW30×D20×H10cm 注文コード 長方形型のアクリルボックスで、収納用のボックスとしてはもちろん、裏返してカバーやステージとしても使用可能です。 仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W30×D20×H10cm アズワン品番65-8768-51 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-780-10-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64268866 61-780-10-1 ¥4,540 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 本棚・ラック の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シンプルフックラック5段 トレードワン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ パーティション LION (ライオン事務器) 税込¥46,178~ ¥41,980~ 傾斜棚板 ナイキ 税込¥13,178 ¥11,980 平台棚板 ナイキ 税込¥13,178~ ¥11,980~ 木製棚板 ナイキ 税込¥19,778~ ¥17,980~ 上棚板 ナイキ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 棚板(多目的棚用) CW型収納庫(ブラックタイプ) ナイキ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 下置棚 ナイキ 税込¥21,978~ ¥19,980~ 段増し(棚1段) ナイキ 税込¥3,298~ ¥2,998~ 軽量ラック(単立、150/段 ナイキ 税込¥40,678~ ¥36,980~ 軽量ラック(連結、150/段 ナイキ 税込¥35,178~ ¥31,980~ 軽量ラック(単立、120/段 ナイキ 税込¥35,178~ ¥31,980~ 傾斜スライド棚(D190) ナイキ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 傾斜スライド棚(D220) ナイキ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ キャスター付棚 ナイキ 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ ゴムバンパー ナイキ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 木製本棚 ナイキ 税込¥87,978~ ¥79,980~ 木製棚 ナイキ 税込¥83,578~ ¥75,980~ 書棚 ナイキ 税込¥164,780~ ¥149,800~ 棚板 メレム MU型 ナイキ 税込¥20,878~ ¥18,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具本棚・ラック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品