ジョイントカバー 2m 1袋 8個入
Schneider Electric のこのケーブルダクトトランキングは、3 つの独立したコンパートメントを備え、ケーブル管理のニーズに応える汎用ソリューションとなります。耐衝撃性 PVC 製のこの面取りケーブルトランキングは、ケーブルをしっかり保護し、さまざまな環境での使用に適しています。幅は 100 mm で、カバー付きです。水銀不使用 18 か月保証
仕様●幅:100 mm●トランキング/チェーンタイプ:カバージョイント●長さ:2m●スロットタイプ:オープン●最小曲げ半径:1.5 mm●シリーズ:AK2●コード番号:219-8753
アズワン品番65-7461-50
内容量1袋(8個)