コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) VBMT160408MRシリーズ
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に適しています。ウェットとドライ両方に対応します。一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 35°●刃長(mm):15.8063●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):5●コーティング:CVD●ブレーカー:MR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0555
アズワン品番65-8265-28
内容量1セット(10個)