LED一体型ベース照明 防災用照明器具用 停電検知送信機 EPSS送信機リモコン
防災用Nu非常点灯のオン・オフ操作リモコン
屋内用
仕様●幅(mm):62●長さ(mm):28●高さ(mm):100●適合器具:LED一体型ベース照明防災用Nu専用リモコン●電圧(V):100●停電検知送信機(EPSS送信機)●注意:電源コンセント100Vに装着●原産国:日本●コード番号:355-7698
アズワン品番67-2235-25
内容量1個
防災用Nu非常点灯のオン・オフ操作リモコン
屋内用