タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1066 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 1066 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
- 仕様
- ●長さ:1066mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:204-3232
- アズワン品番
- 65-8018-80
- 内容量
- 1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ




















