420 H 075 タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt 64274360

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 19.1mm 長さ 1066mm 歯数 84 ピッチ 12.7mm ゴム420 H 075

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64274360
品番
420 H 075
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1066 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 1066 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m

仕様
●長さ:1066mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:204-3232
アズワン品番
65-8018-80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする