SITE SITEの 農具 SITEの 土農具 SITEの ピッチフォーク・フォーク すくいレーキ 小 すくいレーキ 小 注文コード 落ち葉を集める、すくう作業ができる万能レーキ! 軽くて丈夫なABS製 仕様●全長:1300mm●横幅:280mm アズワン品番67-0457-80 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64274378 - ¥2,510 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SIMPLEX用刃先カバー Halder 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ 備中鍬 エスコ 税込¥7,689 ¥6,990 バスケットへ 枯枝とり棒 D.B.Picker ダイトウテクノグリーン 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 鉈NATA180 両刃 千吉 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ プラ熊手 浅野木工所 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 三つ手てつみ 八ツ矢工業 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ ガーデンソー 替刃 枝用 YAMAZEN(山善) 税込¥978 ¥889 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ シルバー箕 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ 鉄青塗火鋏450mm エムテートリマツ 税込¥241 ¥219 バスケットへ スプレーマーカー サンケイ化学 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 鋭刈鋸鎌 左用 千吉 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 草かきだす君 Mont Blanc(モンブラン) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 溝そうじ器 スリム 八ツ矢工業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 回転ふるい機用 6mm目ふるい網 みのる産業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ トレ箕 八ツ矢工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具土農具ピッチフォーク・フォーク 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「土農具」にはこんなカテゴリがあります スコップ クマデ/根かき 片手鍬 鍬 ピッチフォーク・フォーク 柄 土フルイ・攪拌器 クサビ・関連補助具 移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他 シェアする マイページ 最近見た商品