コロミル690 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 690140610MPSLシリーズ

コロミル690 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 690140610MPSLシリーズ サンドビック

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。
iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。
全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。
外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の切れ刃は安全長寿命で工具コスト削減が出来ます。
チタン合金の肩削り、溝加工用。

仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:1●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用外周刃チップ 2040 ステン●原産国:スウェーデン●コード番号:608-8929 アズワン品番65-8143-42 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64276180 690140610MPSL
31,700
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする