長袖ボタンダウン 白 15164-32シリーズ
台衿裏、カフス裏にはマイクロギンガムチェックを配したお洒落なデザインとなっています。
用途:作業全般
仕様形態安定加工
色シロ
サイズM
材質(本体)ポリエステル50% 綿50%
番号コード:123-4997
胸囲(cm)110
ウエスト(cm)102
肩幅(cm)47
着丈(cm)82
裄丈(cm)82
アズワン品番65-8354-94
衿廻り(cm)39
腰囲(cm)108
内容量1着
台衿裏、カフス裏にはマイクロギンガムチェックを配したお洒落なデザインとなっています。
用途:作業全般