フィルタレギュレータ / ルブリケータ

フィルタレギュレータ / ルブリケータ - Festo

Festo サービスユニット FRC-3/4-D-MAXI-KA-A は、フィルタレギュレータ、ディストリビュータモジュール、及びルブリケータで構成されています。自動凝縮排水管と金属製ボウルガードを備えています。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m

仕様●メーカーシリーズ:D●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9358アズワン品番65-7983-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64276889FRC-3/4-D-MAXI-KA-A
197,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする