フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) TPKR2204PDRWHシリーズ

フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) TPKR2204PDRWHシリーズ サンドビック

フライス加工用チップです。
肩削り加工。
切込み角90°カッター用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●コーティング超硬チップ●ブレーカ付き●刃先強化タイプ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-2111 アズワン品番65-8261-10 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64277354 TPKR2204PDRWH
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする