エアシリンダ DSBCシリーズ

エアシリンダ DSBCシリーズ Festo

Festo ISO シリンダ DSBC - 125-40-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストローク 40 mm、ピストン径 125 mm、ピストンロッドねじ M27x2、クッション入りです。PPV ( PPV )。ストローク: 40 mm ピストン径: 125 mm ピストンロッドねじ M27x2 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:40mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1110 アズワン品番65-8023-67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64277494 DSBC-125-40-PPVA-N3
159,000
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする