ケアファッション
ワンタッチパジャマ 97980シリーズ
肌ざわりがなめらかでやわらか。サイズもS~4Lまで展開。
仕様
●素材:ポリエステル65%・綿35%●裄丈:74cm●身幅バスト胸囲:100cm●着丈:69/76cm●総丈:91cm●股下:62cm
アズワン品番
65-8890-63
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64280154
97980
¥
3,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください