アズワン
小型電磁石 ZYE1-Pシリーズ
裏面にネジ穴付で本体を固定可能。
仕様
●定格:4W DC12V 0.33A●保持力:50N(5.1kgf)●外形:約Φ25mm●吸着面:約Φ10mm●高さ:約20mm●ケーブル長:約23mm(入荷時期により長さが変動する場合があります)●取り付けネジ:M4●※連続で使用(通電)し続けると本体が熱くなり、最悪の場合、内部のコイルが熱によりレアショートする恐れがありますので、連続で使用し続けないでください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-8727-69
内容量
1個
注意
※連続で使用(通電)し続けると本体が熱くなり、最悪の場合、内部のコイルが熱によりレアショートする恐れがありますので、連続で使用し続けないでください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64281080
ZYE1-P25/20
¥2,040
¥
2,030
¥2,233
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください