錆取り EA922JSシリーズ

錆取り EA922JSシリーズ エスコ 錆取り EA922JSシリーズ エスコ 錆取り EA922JSシリーズ エスコ 錆取り EA922JSシリーズ エスコ

仕様●サイズ:50×40×20(H)mm●重量(g):約69●材質:アランダム、クロロプレンゴム●粒度:#220●カラー:ブルー●仕上げ●ハンドルやシートポスト、車輪のサビ落とし、車輪の汚れ落としに●※樹脂・塗装面には使用不可 アズワン品番65-9311-12 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※樹脂・塗装面には使用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64282900 EA922JS-52
オープン
1,000
1,100 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする