T-Max 旋削用セラミックチップ(610)6050 1セット(10個入) WNGA080408T01525シリーズ

T-Max 旋削用セラミックチップ(610)6050 1セット(10個入) WNGA080408T01525シリーズ サンドビック

セラミックチップ。六角形80°チップ。精密級。ワイパーチップ。ネガチップ。高硬度材加工用。仕上げ加工用。

仕様●チップサイズ:08●iC:12.7●s:4.7625●re:0.8●l:8.6873●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:618-0639 アズワン品番65-8269-18 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64284677 WNGA080408T01525WH
26,490
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする