TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
マイクロスイッチ ローラープランジャ Solder Lug
TE Connectivity マイクロスイッチのスイッチング周波数は最大で 200 回 / 分です。IP40 / IP00 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様
●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●末端様式:Solder Lug●接点構成:SPST●IP保護等級:IP00, IP40●コード番号:223-8170
アズワン品番
65-7802-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64286716
MZT1 361 302 030
¥
8,460
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください