フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクトの 制御機器 フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス フエニックス・コンタクトの キャビネット Plug-in bridge 1袋 10個入 Plug-in bridge 1袋 10個入 注文コード 64287145 仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:FBS●併用可能製品:端子台●コード番号:204-7774 アズワン品番65-7574-58 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3002742 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64287145 3002742 ¥9,010 ¥8,498 ¥8,498 ¥9,348 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネットパーツ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アジャスター対応架台 河村電器産業 税込¥142,780~ ¥129,800~ ブランクパネル 河村電器産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ システムアースバー 河村電器産業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 負荷名称ラベル 河村電器産業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥38,478~ ¥34,980~ ワンタッチボルトカバー 未来工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ フジコン バスバー フジコン 税込¥8,248~ ¥7,498~ ターミナルユニット 河村電器産業 税込¥8,468~ ¥7,698~ 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業 税込¥340~ ¥309~ 簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機 税込¥4,728~ ¥4,298~ 簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V 日機 税込¥5,058~ ¥4,598~ 薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥40,678 ¥36,980 ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ ジャンパー線 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ DINレール用フック 河村電器産業 税込¥659 ¥599 バスケットへ ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴム 税込¥769~ ¥699~ DINレールケース DRCシリーズ タカチ電機工業 税込¥637~ ¥579~ 薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥36,278~ ¥32,980~ 抵抗付接地棒 ムサシインテック 税込¥29,678~ ¥26,980~ 図面ホルダ 河村電器産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネットキャビネットパーツその他キャビネットパーツDINレール・専用金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります DINレール・専用金具 アース・銅バー 盤用パネル 図面ホルダー 絶縁支持台 取付台 窓枠 キャビネット用パッキン 外装パーツ 盤用キャスター 盤用架台・スタンド・取付用ポール 補修用パーツ 工具 電源部品 表示用部品 シェアする マイページ 最近見た商品