基板用コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 1袋 5個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
TE Connectivity の PCB コネクタハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。コネクタハウジングの一般的な用途は、家庭用電化製品、産業部門、ストレージ及びネットワークシステム内です。2 mm ピッチの完全かん合可能な製品で、電線対基板用のセンターラインで、6 ポジションを備えています。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 行 1 の数
- 仕様
- ●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:AMPMODU●接続方向:ストレート●コード番号:205-6816
- アズワン品番
- 65-7581-51
- 内容量
- 1袋(5個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ


















