曜日別特売

裸圧着スリーブ 重ね合わせ用 P-250 8個入り

裸圧着スリーブ 重ね合わせ用 P-250 8個入り - DST(大同端子製造)

電線どうしをスリーブ内で重ね合わせて接続します。

用途
軟銅のより線または、単線の電線を接続に。
トラスコ品番
419-6154
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
全長(mm)
32
外形寸法(mm)
35
内寸(mm)
26.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(8個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07448696P-250
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする