絶縁被覆付圧着端子 拡管形 Y形 100個入
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
- 用途
- 軟銅のより線の電線の接続に。
- トラスコ品番
- 575-8748
- 材質
- 端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール
- 全長(mm)
- 18.7
- 色
- 赤
- 外形寸法(mm)
- 6
- 電線抱合範囲AWG(#)
- 20-16
- 内寸(mm)
- 4.1
- JIS規格
- ×
- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1.65
- スタッド径(Φmm)
- 3.7
- 内容量
- 1箱(100個)
商品豆知識
圧着端子 の新着商品
カテゴリ


























