スチールカードリング TSKRシリーズ

スチールカードリング TSKRシリーズ TRUSCO

カチッとしたかみ合わせができます。
書類・カードの綴り。

仕様●色:シルバー●内径(mm):15●線径(mm):2.0●材質/仕上:スチールニッケルメッキ●原産国:中国●コード番号:381-5738 アズワン品番65-9770-54 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64290810 TSKR-15
220
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする