T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) L151.2400054Eシリーズ
T-Max Q-カットチップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
高送り加工用
幅:4.0mm
仕様●チップサイズ:40●la:4●re:0.3●先端逃げ角:5●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:602-9981
アズワン品番65-8194-75
内容量1セット(10個)
T-Max Q-カットチップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
高送り加工用
幅:4.0mm