作業灯/LED[充電式] EA814ECシリーズ
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:スタンドタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:2.7kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×87×230(H)mm●付属品:ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製
アズワン品番65-9285-99
内容量1台
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64292894 | EA814EC-32 | 64001764 | EA814EC-37 |
![]() |
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ | エスコ | 1台 | ¥47,800 税込¥52,580 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |