KUMA STシリーズ

KUMA STシリーズ エステー

防寒やお身体の保温に。
冷えの予防に。

仕様●持続時間(時間):14●カイロサイズ横×縦(mm):130×95●最高温度(℃):63●平均温度(℃):53●タイプ:貼る●材質/仕上:原材料/鉄粉・水・木粉・活性炭・バーミキュライト・塩類・吸水性樹脂●注意:用途以外に使用しない。●粘着剤で傷みやすい衣類(毛足が長い・起毛している・伸びやすい等)や大切な衣類には使用しない。●カイロをはがす時は、衣類が傷まないよう、ゆっくりはがす。●貼りなおすと粘着力は低下する。●原産国:日本●コード番号:336-0134 アズワン品番67-2301-88 内容量1袋(10束)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64294170 ST45001
381
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする