油性ボールペン モノグラフライト 0.38 FCEシリーズ
高精度ニードルチップ搭載で、ペン先が見やすく、なめらかな書き心地の精密筆記ボールペンです。
高密度テクスチャーグリップ搭載で指先にフィットし、軽い力でもしっかり握れます。
仕様●芯径(mm):0.38●インク色:黒●本体色:ライトブルー●替芯:BR-KNU33●キャップ式/ノック式:ノック式●ノック式●原産国:ベトナム●コード番号:256-5664
アズワン品番67-2223-17
内容量1本
高精度ニードルチップ搭載で、ペン先が見やすく、なめらかな書き心地の精密筆記ボールペンです。
高密度テクスチャーグリップ搭載で指先にフィットし、軽い力でもしっかり握れます。