使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズ
ミニサイズのカイロです。
仕様●持続時間:10時間●入数:60個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:60℃●平均温度:50℃●貼るタイプ
アズワン品番65-9310-79
内容量1箱(60個)
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64295554 | EA922AK-83 | 49229986 | PKN-60HM |
![]() |
ぽかぽか家族 貼るミニ【平均50℃】 | アイリスオーヤマ | 1箱(60枚) | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました |