丸型コネクタ 63極 インライン

丸型コネクタ 63極 インライン - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

レセプタクル、標準ジェンダー、シリーズ2
このTE Connectivity製の丸型プラスチックコネク(CPC)レセプタクルには、パネル取り付け型とケーブル取り付け型があります。この製品は、互換性のあるCPCコネクタとの確実なかん合尻すぼみを形成するため、ねじ込み式になっています。 このシリーズ2レセプタクルには、8、9、28及び63極のコンタクト構成が用意されています。

仕様●極数:63●実装タイプ:インライン●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:23●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 2●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:783-1331アズワン品番65-7531-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64296489205843-2
4,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする